Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenausgleichsmasse CERAfix® 200-2

Bodenausgleichsmasse CERAfix 200-2 für Holzdielen
NIVELMAS-(CERAFIX-200-2)-HOLZBODEN-25KG

Art.-Nr. 5875200200

EAN 4056807869360

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenausgleichsmasse CERAfix® 200-2

Art.-Nr. 5875200200
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
Polymermodifizierte, zementäre Bodenausgleichsmasse von 3 – 20 mm auf Holzböden

Sehr guter Verlauf


  • Leichte Verarbeitung

  • Pumpfähig


Hydraulisch abbindend


  • Schnell begehbar und nutzbar

  • In einem Arbeitsgang von 3 - 20mm Schichtdicke einbaubar

  • Durch den Einsatz von Fasern bekommt die eingebaute Fläche eine zusätzliche Armierung

  • Sehr Emissionsarm

  • Stuhlrollengeeignet


Sehr Emissionsarm


EC1-Plus-zertifiziert

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 13813


  • Freisetzung korrosiver Substanzen: CT

  • Druckfestigkeit: C25

  • Biegezugfestigkeit: F7
Hinweis
  • Mindestschichtdicke auf Holzuntergründen sind 10 mm

  • GISCODE ZP1 – Chromatarm gem. Verordnung 2003/53/EG

  • Enthält Portlandzement.- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

  • Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch

  • Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung und Augenschutz tragen

  • Haut und Augen schützen

  • Bei Berührung mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen

  • Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen
BrandverhaltenBfl
DruckfestigkeitC25
BiegezugfestigkeitF7
Freisetzung korrosiver SubstanzenCT
WasserdurchlässigkeitNPD
WasserdampfdurchlässigkeitNPD
VerschleißwiderstandNPD
TrittschallisolierungNPD
SchallabsorptionNPD
WärmedämmungNPD
Chemische BeständigkeitNPD
18
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau
LE_5875200200_00_S_Bodenausgleichsmasse CERAfix 200-2
Für Holzdielen, Faserarmiert 3 bis 20mm
0432
EN 13813:2002
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit ist System 4, außer bei Brandverhalten (hier System 3).
Wesentliche MerkmaleLeistung

Geprüft nach EN 13813


  • Freisetzung korrosiver Substanzen: CT

  • Druckfestigkeit: C25

  • Biegezugfestigkeit: F7

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum Glätten, Ausgleichen und Nivellieren von tragfähigen Holzdielenböden, Parkett, Holzspanplatten (V 100 u.a.) speziell zum Ausgleich von Zement- und Calciumsulfatgebundenen Untergründen im Innenbereich. Zum Ausgleich vor der Verlegung von Keramik-, Marmor-, Naturstein- und PVC- und Teppichbelägen sowie für Heizestriche. Als Ausgleich auf Gussasphaltflächen der Qualitätsklasse IC10 bis 5 mm Schichtdicke.

Anleitung
  • Untergründe müssen fest, tragfähig und frei von Rissen sein.

  • CERAfix 204-2 in einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen anmischen.

  • Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten kurz durchrühren und verarbeiten.

  • Den fließfähigen Ausgleich auf den vorbereiteten Untergrund gießen und in der erforderlichen Schichtdicke mit einer Glättekelle oder Rakel verteilen.

  • Während der Verarbeitung erfolgt der Verlauf selbständig, so dass sich in der Regel ein Nachspachteln oder Schleifen erübrigt.

  • Eine optimale Entlüftung des Materials erreicht man durch die Bearbeitung der Oberfläche mit einer Stachelwalze.

  • Die abbindende CERAfix 204-2 vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen Raumtemperaturen (≥ + 25 °C) schützen.

  • Weitere wichtige Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Zement, mineralische Zuschläge, hochwertige Additive (Kunststoffvergütet)

Farbe

Grau

Mischungsverhältnis

6 l Wasser für 25 kg

Verarbeitungszeit

30 min

Auftragsmenge pro Schichtdicke

1,6 kg/mm/m²

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit max.

30 min

Abbindezeit

3 h

Begehbarkeit nach max.

3 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Belegbar nach max.

16 h

Vollbelastbarkeit

16 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

25 °C

Druckfestigkeit min.

25 N/mm²

Druckfestigkeit Bedingung

nach 28 Tagen, 22°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Baustoffklasse

A2, fl s1 - Nicht brennbar

Inhaltsgewicht

25 kg

Gebinde

Papiersack

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und trockene Lagerung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2-K Spezialhaftgrund CERAfix® 103

GRNDG-2K-EPOXI-(CERAFIX-103)-3KG

Lösemittelfreie 2K-Spezialgrundierung und Versiegelung auf Epoxidharzbasis für innen und außen
x 1 St.
2-K Spezialhaftgrund CERAfix® 103

GRNDG-2K-EPOXI-(CERAFIX-103)-10KG

Lösemittelfreie 2K-Spezialgrundierung und Versiegelung auf Epoxidharzbasis für innen und außen
x 1 St.
Stachelwalze

STACHWALZ-250MM-D110MM-L35MM

Stachelwalze in hoher Qualität zum Entlüften von Bodenbeschichtungen und Ausgleichsmassen
x 1 St.
Mörtelkübel viereckig

MOERTKUEB-VIERECKIG-SCHWARZ-65LTR

Mit Griffmulden
x 1 St.
Mörtelkübel rund

MOERTKUEB-RUND-SCHWARZ-65LTR

Mit Griffmulden
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen