Boden-Set zu Cornerstone Maxx
Boden-Set für VS CORNERSTONE MAXX
ZB-BODSET-ECKSHRNK-PL-LI-600MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und werkzeuglose Montage am Standrohr
- Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung, selbst im eingebauten Zustand
- Schwebendes Design dank versteckter Befestigung
- Großflächige Ablagen
- Zuladung bis zu 25 kg pro Boden
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 1000 mm |
Öffnungsrichtung | Links ausschwenkbar |
Einbauhöhe min. | 625 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 485 mm |
Lichtes Öffnungsmaß | 561 mm |
Korbvariante | Planero |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe Boden | Anthrazit |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast Fachboden | 25 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!