Boden-Set zu Cornerstone Maxx
Boden-Set für VS CORNERSTONE MAXX
BOD-SET-F.ECKSHRNK-PR-ANTHR-LI-MAXX-450
Art.-Nr. 0683730591
EAN 4065746593915
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und werkzeuglose Montage am Standrohr
- Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung, selbst im eingebauten Zustand
- Schwebendes Design dank versteckter Befestigung
- Großflächige Ablagen
- Zuladung bis zu 25 kg pro Boden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 900 mm |
Öffnungsrichtung | Links ausschwenkbar |
Einbauhöhe min. | 625 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 490 mm |
Lichtes Öffnungsmaß | 411 mm |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Farbe Boden | Anthrazit |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast Fachboden | 25 kg |
