Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Boden-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar

Boden-Set für VS CORNERSTONE Swing
BOD-SET2-CRNSTN-SWING-CHROM-500MM

Art.-Nr. 0683730486
EAN 4065233113183
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
  • Für Korpusbreiten 900 bis 1000 mm

  • Für Türbreiten 450, 500 und 600 mm

  • Für Einbauhöhe 610 - 770 mm

  • Traglast pro Tablar max. 18 kg

  • In Weiß/Chrom oder in Anthrazit lieferbar

  • Tablare lassen sich einfach und werkzeuglos am Beschlag montieren

  • Tablare sind rechts und links verwendbar. Somit keine Verwechslungsgefahr
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

1000 mm

Einbauhöhe min.

610 mm

Lichte Einbautiefe min.

490 mm

Lichtes Öffnungsmaß

462 mm

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt

Farbe Boden

Weiß

Anzahl Fachböden

2 STK

Traglast Fachboden

18 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar

ZB-COR-SWING-ECKSHRNKSHWENKBSHLG-610-650

x 1 St.
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar

ZB-COR-SWING-ECKSHRNKSHWENKBSHLG-651-690

x 1 St.
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar

ZB-COR-SWING-ECKSHRNKSHWENKBSHLG-691-730

x 1 St.
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar

ZB-COR-SWING-ECKSHRNKSHWENKBSHLG-731-770

x 1 St.