Boden-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar
Boden-Set für VS CORNERSTONE Swing
BOD-SET2-CNRSTN-SWING-ANTHR-600MM
Art.-Nr. 0683730423
EAN 4062856377251
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreiten 900 bis 1000 mm
- Für Türbreiten 450, 500 und 600 mm
- Für Einbauhöhe 610 - 770 mm
- Traglast pro Tablar max. 18 kg
- In Weiß/Chrom oder in Anthrazit lieferbar
- Tablare lassen sich einfach und werkzeuglos am Beschlag montieren
- Tablare sind rechts und links verwendbar. Somit keine Verwechslungsgefahr
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 1000 mm |
Einbauhöhe min. | 610 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 490 mm |
Lichtes Öffnungsmaß | 562 mm |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Farbe Boden | Anthrazit |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast Fachboden | 18 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!