Boční obrysové světlo LED S úhelníkem
Boční obrysové světlo LED, s držákem
SML-VPR-UHELDRZA-LED-111MMX51MM-10/30V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | S úhelníkem |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Oranžová |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 0,5 m |
Min./max. jmenovité napětí | 10 / 30 V/DC |
Funkce | Boční obrysové světlo |
Délka | 110,8 mm |
Šířka | 50,8 mm |
Výška | 22 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Srovnávací číslo | 2PS 963 639-071 |