Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bocciarda in carburo metallico Max

Bocciarda in carburo metallico MAX
BOCCIARDA-CARBIDE-MAX-LUNG250-LARG40MM

Cod. art. 0647867250

EAN 4065746617499

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bocciarda in carburo metallico Max

Cod. art. 0647867250
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
Bocciarda a martello monopezzo premium con denti in carburo metallico e portautensili adatto per SDS-Max.
  • Lunghissima durata e prestazioni ottimali grazie ai 25 denti in carburo metallico di alta qualità

  • Testa di bocciardatura molto compatta per un notevole risparmio di peso e quindi un lavoro più piacevole rispetto alle versioni standard tradizionali.

  • Trasmissione di potenza ottimale poiché la bocciarda è composta da un unico pezzo
Indicazione

La testurizzazione della superficie dipende dal numero di denti e dalla durata dell'applicazione della bocciarda, nonché dalla potenza di impatto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Testurizzazione di superfici in pietra, cemento, materiale plastico o pietra naturale

  • Sgrossatura di superfici (creazione di strati di adesione), ad esempio durante il ripristino di calcestruzzo e asfalto

  • Rimozione del calcestruzzo in eccesso

  • Nel caso di superfici solide, può essere utilizzato anche per rimuovere vernici contenenti gomma

Lunghezza

250 mm

Larghezza

40 mm

Profondità

40 mm

Numero denti

25 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-max

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Martello scalpellatore BMH 45-XE

MARTELLO PERFORATORE BMH 45-XE

Martello perforatore combinato antivibrazione da 8 kg con attacco MAX.
x 1 pz.
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza