Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bocal de tubo de travão, tipo S

Bocal de tubo de travão, tipo S

Art. 0889504

EAN 4011231818292

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bocal de tubo de travão, tipo S

Art. 0889504

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 25 Un.
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
Adequado para diâmetro exterior do tubo

4,75 mm

Tipo de rosca

UNF

Diâmetro nominal (d1)

3/8 in

Diâmetro interior (d2)

5,00 mm

Largura entre faces (s)

10 mm

Comprimento (L)

18 mm

Flange DIN

E

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Designação do material

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Adequado para fabricante de veículo

Peugeot, Talbot, Volvo