Bocal de tubo de travão, tipo PF
Bocal de tubo de travão, tipo PF
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro exterior do tubo | 4,75 mm |
Tipo de rosca | UNF |
Diâmetro nominal (d1) | 1/2 in |
Diâmetro interior (d2) | 5 mm |
Largura entre faces (s) | 13 mm |
Comprimento (L) | 18 mm |
Flange DIN | E |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Designação do material | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Adequado para fabricante de veículo | Peugeot |