Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bocal de tubo de travão, tipo L

Bocal de tubo de travão, tipo L
RECORD P/TUBO TRAVAO 4,75 WS10 M10X1,25

Art. 0889506

EAN 4011231818339

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bocal de tubo de travão, tipo L

Art. 0889506

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 25 Un.
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
Adequado para diâmetro exterior do tubo

4,75 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação

M10 x 1,25

Tipo de rosca

Rosca métrica

Diâmetro nominal (d1)

10 mm

Inclinação

1,25 mm

Diâmetro interior (d2)

5,00 mm

Largura entre faces (s)

10 mm

Comprimento (L)

19,5 mm

Flange DIN

F

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Designação do material

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Adequado para fabricante de veículo

Autobianci, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava