Bocal de tubo de travão, tipo C
Bocal de tubo de travão, tipo C
Art. 0889510
EAN 4011231818414
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para diâmetro exterior do tubo | 4,75 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação | M10 x 1 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal (d1) | 10 mm |
Inclinação | 1 mm |
Diâmetro interior (d2) | 5,00 mm |
Largura entre faces (s) | 11 mm |
Comprimento (L) | 24,8 mm |
Flange DIN | F |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Designação do material | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Adequado para fabricante de veículo | Fiat, Hyundai |