Bocal de tubo de travão, tipo B
Bocal de tubo de travão, tipo B
RECORD P/TUBO TRAVAO 6,0 WS12 (M12X1)
Art. 0889509
EAN 4011231818391
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para diâmetro exterior do tubo | 6,00 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação | M12 x 1 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal (d1) | 12 mm |
Inclinação | 1 mm |
Diâmetro interior (d2) | 6,00 mm |
Largura entre faces (s) | 12 mm |
Comprimento (L) | 18 mm |
Flange DIN | E |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Designação do material | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Adequado para fabricante de veículo | Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen |