Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bocal de tubo de travão, tipo A

Bocal de tubo de travão, tipo A

Art. 0889500

EAN 4011231818216

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bocal de tubo de travão, tipo A

Art. 0889500

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 25 Un.
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
Adequado para diâmetro exterior do tubo

4,75 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação

M10 x 1

Tipo de rosca

Rosca métrica

Diâmetro nominal (d1)

10 mm

Inclinação

1 mm

Diâmetro interior (d2)

5,00 mm

Largura entre faces (s)

11 mm

Comprimento (L)

16,7 mm

Flange DIN

F

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Designação do material

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Adequado para fabricante de veículo

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava