Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bocal de segurança para controlo do ruído

Bocal de segurança para controlo do ruído
BOCAL DE SEGURANCA

Art. 071492 17
EAN 4047376784826
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
Para minimizar o ruído da pistola de soprar ar comprimido

Reduz os níveis de ruído até aos 74 dB (A)


Os níveis de ruído com bocais convencionais podem atingir os 90 dB (A). Sons mais graves de apenas 8 dB (A), metade do ruído para o ouvido humano!



  • A forma em cone protege contra contacto direto com a pele

  • Poder de sopro até 2,5 vezes mais potente que um bocal de sopro com um único orifício

  • Zinco fundido, cromado
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro exterior

19 mm

Comprimento

41 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação

M12 x 1,25