Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Bobine de cordeau de traçage à démultiplication

Cordeau de traçage à démultiplication

Art. N° 071370 220
EAN 4052703628247
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
Pour marquage à la poudre de craie

Bobinage rapide du cordeau


Avec un rapport de 5:1



Très légère, extrêmement résistante aux impacts


Boîtier en magnésium coulé



Extraction rapide du cordeau


Le cordeau peut être extrait en mode neutre par poussée sur la poignée.



Aucun patinage du crochet


Crochet d'extrémité trempé et denté



Stockage en toute sécurité


Fixation à crochet sur le boîtier



Attache pour ceinture en acier inoxydable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

Magnésium moulé sous pression

Couleur

Rouge

Largeur

84 mm

Longueur

133 mm

Longueur de cordon

30 m