Boardmarker – Farbige Stifte zur Beschriftung eines Whiteboards
Whiteboard Marker
MARK-F.WHTEBRD-SCHW/GRN/ROT/BLAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialisierung/Beschaffenheit
Bei den Whiteboard Markern handelt es sich um spezielle, extra auf den Einsatz an Whiteboards angefertigte Stifte, dessen Farbe schnell trocknen und leicht abwischbar ist.
Farbenvielfalt
Die Marker sind in unterschiedlichen Farben und Spitzengrößen erhältlich.
Datenblätter(X)
Zum Schreiben und Zeichnen auf beschriftbaren Whiteboards.
Breite | 15 mm |
Tiefe | 15 mm |
Höhe | 150 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!