Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Board wiper

Board wiper

Nr art. 0957575900
EAN 4062856488971
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
The magnetic wiper removes written notes and visualisations from the whiteboard. This prolongs the usable life of the whiteboard.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Szerokość

114 mm

Głębokość

57 mm

Wysokość

30 mm

Kolor

Szary

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia szkła

ZMYWACZ DO SZKŁA ECOLINE 500ML

Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.
Aktywny środek czyszczący do szyb

AKTYWNA PIANKA DO SZYB - 500 ML

Pianka czyszcząca do szyb i gładkich powierzchni
Włókninowa ściereczka do tablicy - niezbędne akcesorium

WLOKNINA DO CZYSZCZENIA TABLIC

Ściereczki do tablic sprawiają, że tablica jest gotowa na nowe prezentacje - wystarczy umieścić ściereczkę w uchwycie, wytrzeć tablicę na sucho, aby rozpocząć nową prezentację.
x 10 szt.