Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Blyfri friksjonsloddepasta for karosseri

Friksjonsloddepasta for karosseri, blyfri
KAROSSERI-TINNPASTA BLYFRI 1KG

Art.-nr. 098290
EAN 4046778655222
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
Blyfri, høykvalitets S-Sn97Cu3 friksjonsloddepasta. Flusstype i samsvar med DIN EN 29454-1.
  • Smelteområde: 230-250°C

  • Oppfyller de juridiske spesifikasjonene i EU-parlamentets direktiv 2000/53/EC og den tyske nasjonale loven om brukte kjøretøyer

  • Tinninnhold 60–70 %, blyfri
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Myk loddemetallpasta klar for bruk med høyt sinkinnhold for lodding, friksjonslodding og fortinning.

Vekt av innhold

1 kg

Materialgruppe

S-Sn97Cu3

Lukt

Karakteristisk

Farge

Lysegrå

Maks. smeltetemperatur

250 °C

Min. smeltetemperatur

230 °C

Sn-andelen av slagloddet (vekt-%)

65 %

pH-verdi

Surt

Betingelser for pH-verdi

ved 20 °C

Blyfri

Ja

Kokepunkt

100 °C

EN-standard

29454-1

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Loddetinn, stang, blyfri

SLDRROD-UNLEADED-SN92CU8

Loddetinn, stang, blyfri

SLDRROD-UNLEADED-SN90ZN7CU3
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
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Vernehanske kjemikalier, butyl
Vernehanske kjemikalier, butyl
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Vernehanske kjemikalier, nitril
Vernehanske kjemikalier, nitril
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Kjemihanske, nitril Heavy duty
Kjemihanske, nitril Heavy duty
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger