Blyerstatning For motorer med ikke-herdede ventilseter
Blyerstatning
BLY ERSTATNING 250 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Organiske natriumforbindelser
Danner et beskyttende lag på ventiler og ventilskiver.
Ingen tungmetallforbindelser
Kan også brukes i kjøretøy med ettermontert katalysator.
Organiske natriumforbindelser danner et beskyttende lag på ventilseter og ventilskiver
Dette bidrar til å unngå deformering av ventilene og feiljustering av ventilene.
Øker levetiden til ventilsetene, utløpsventilene og hele drivstoffsystemet
Innholdet i én boks er tilstrekkelig for 250 liter drivstoff.
Dataark(X)
For motorer med uherdede ventilseter (personbiler, veteranbiler, gressklippere, båtmotorer, stasjonære motorer). Blyerstatningen er selvblandende og tilsettes drivstoffet.
Innhold | 250 ml |
Farge | Brun |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Hydrokarbon |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,785 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 40 °C |