Bluetooth loudspeaker set, concealed mounting
Bluetooth loudspeaker set, concealed mounting
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 230 V |
Kolor | Aluminium |
Szerokość | 625 mm |
Wysokość | 30 mm |
Długość | 140 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 649 g |
Głośnik o dużej mocy | 2 x 10 W |