Blow gun with softgrip
Blow gun with softgrip
Cikksz. 07149231
EAN 4099618021169
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Hajlított cső |
Csőhossz | 90 mm |
Levegőfogyasztás | 500 l/perc |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 60 °C |
Hangnyomásszint | 94 dB |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | 1/4 BM |
Tömeg | 130 g |
Max. üzemi nyomás | 16 bar |
Anyag | Polioximetilén |
Fúvókák furatátmérője | 3,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!