Blouson souple de protection haute visibilité, classe 3
Veste Softshell haute visibilité, classe 3
Art. N° M041047003
EAN 4250372952797
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Imperméable et coupe-vent (8 000 mm de colonne d'eau)
- 2 poches sur le devant, poche poitrine à glissière
- Bandes réfléchissantes 3M au niveau des manches, du torse et des épaules
- Intérieur du col doublé en laine polaire, cordon dans l'ourlet
- EN ISO 20471 classe 3
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Jaune |
Taille | XL |
Matière | 100% polyester |
Poids du tissu par m2 | 290 g |
Normes | EN 20471 |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |