Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Blouson souple Premium Line

Veste souple, Premium Line
MODYF

Art. N° M041062002
EAN 4250602103036
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
This softshell jacket offers an optimum fit and freedom of movement. It is suitable for almost all weather conditions.

Coupe-vent et imperméable



En matériau souple élastique extrêmement respirant (1000 g/m²/24 h), protection contre la pluie légère (colonne d'eau 3000 mm)



Fermeture éclair imperméable sur le devant et col montant avec protège-menton



Deux poches sur le devant, une poche de manche, une poche poitrine (toutes avec fermeture éclair imperméable)



Forme ergonomique des manches



Dos long



Passepoil réfléchissant sur le devant et le dos



Cordon au col et dans la couture



Matériau :


  • Extérieur : 96 % polyester, 4 % élasthanne

  • Intérieur : 100 % polyester

  • Lavable à 40 °C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir, Gris

Taille

L

Matière

94% polyester, 6% élasthanne

Poids du tissu par m2

300 g

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Repassage à basse température, Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas nettoyer à sec, Ne pas sécher au sèche-linge