Bloqueo de fijación
Trinquete de cinta
DDU /VERSHL-KLEMM-ZOLLBAND-B25MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Para cintas de fijación de lonas, 24 x 3 mm
Longitud (L) | 75 mm |
Anchura (B) | 25 mm |
Distancia entre orificios (A) | 62 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Se puede utilizar para la dimensión de la correa | 24 x 3 mm |