Bloque de fijación
Bloque de fijación
MESA-MOVIL-SARGENTO-UNI-BLCK-(60-120CM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Fuerza de tensión máxima | 1000 N |
Capacidad de carga máx. | 272 kg |
Rango de fijación mínimo/máximo | 1-1250 mm |
Longitud (en posición desenrollada) | 109 cm |
Anchura (en posición desenrollada) | 95 cm |
Altura (en posición desenrollada) | 89 cm |
Longitud (plegado) | 90 cm |
Anchura (plegado) | 40 cm |
Altura (plegado) | 35 cm |
Peso | 24 kg |