Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Bloki szlifierskie z wyciągiem

Ręczny blok szlifierski z wyciągiem 115 x 230 mm

Nr art. 0586300003
EAN 4047376257191
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
Bloki szlifierskie o ergonomicznym kształcie z wyciągiem do szlifowania płaskiego, idealnie pasuje do dłoni, zapewnia ochronę przed kurzem i redukuje zmęczenie podczas szlifowania szpachlówek wypełniających.

Wyciąg do odkurzacza


  • Bezpyłowe

  • Gładkie wykończenie szlifierskie

  • Nie wymagany dodatek ścierniwa

Długa żywotność ścierniwa



Ergonomiczny kształt


  • Szlifowanie z mniejszym wysiłkiem fizycznym

  • Doskonale leży w dłoni

Delikatny na złączach



Zakres dostawy:


Adapter do przewodu ssącego* + sterownik ssania

Uwaga

* Element łączący pomiędzy przewodem ssącym, bloki szlifierskie Würth i pilniki ręczne, urządzenia ręczne Rupes Kelvin i Festool.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szlifowanie dużych obszarów szpachlówki wypełniającej

Szerokość x długość

115 mm x 230 mm

System klejenia

Rzep

Układ otworów

32 otwory