Blok, sortiment 137 ks
Distanční blok, sortiment 137 ks
SADA PODLOŽEK 160X75 - 137 DÍLŮ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rozměry: 160 x 75 mm
- Materiál: Plast, PP/polypropylen
- Stohovatelný s protiskluznou ochranou
- Testováno na tlak až 8 tun (od 5 mm)
Pro zarovnávání dílů bednění, prefabrikovaných betonových a dřevěných dílů, posuvných dveří, okenních prvků, dřevěných konstrukcí apod.
Obsah sady:
30 x 2 mm
30 x 3 mm
30 x 5 mm
20 x 7 mm
20 x 10 mm
5 x 15 mm
2 x 20 mm
Pevnost v tlaku je dána nosností podkladu i vlastního bloku. Není určeno pro dlouhodobé použití v exteriéru; vyvarujte se přímého UV záření.
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 137 ks |