Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Blok modułowy 30

Blok modułowy 30
ORSYMOBIL

Nr art. 0963560465
EAN 4058794185430
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
Premounted and ready for installation
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

1112 mm

Wysokość

1010 mm

Głębokość

382 mm

Obciążalność szuflady

40 kg

Obciążalność wysuwu walizki

20 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

36 kg

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny
Czerwony drogowy RAL 3020, strukturalny

Materiał

Stal/aluminium