Blok modułowy 29
Blok modułowy 29
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 1390 mm |
Wysokość | 1130 mm |
Głębokość | 382 mm |
Obciążalność szuflady | 40 kg |
Obciążalność wysuwu walizki | 20 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 39,500 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Materiał | Stal/aluminium |