Bloco para abraçadeira, plástico
Bloco para abraçadeira, plástico
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Adequado para largura de ranhura | 8 mm |
Comprimento (l1) | 19 mm |
Altura (h1) | 9 mm |
Largura (b1) | 19 mm |
Profundidade da instalação (h2) | 4,4 mm |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Preto |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 3,500 g |