Bloco de tomadas para secretária TSL-1
Bloco de tomadas para secretária TSL-1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Metal/Plástico |
Cor | Preto |
Comprimento | 219 mm |
Largura | 86 mm |
Altura | 86 mm |
Número de ligações | 3 UNID |
Número de tomadas | 2 peças |
Tensão de entrada | 250 V |
Comprimento do cabo | 3000 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |