Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blocksteinsäge Jumbo 900 Clipper

Blocksteinsäge Jumbo 900 Clipper
STNSAE-EL-JUMBO900

Art.-Nr. 9501022924

EAN 4068362184147

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blocksteinsäge Jumbo 900 Clipper

Art.-Nr. 9501022924
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
Kraftvoller Motor, beeindruckende Trennscheibe, durchdachtes Design, großflächige Schutzabdeckung, stabiler Stahlrahmen und Rollen
  • Die Blocksteinsäge beeindruckt mit einem kraftvollen Motor für anspruchsvollste Schneidarbeiten

  • Mit einer beeindruckenden Trennscheibe ausgestattet, ermöglicht sie präzise und effiziente Schnitte

  • Das durchdachte Design sorgt für einen einfachen Zugang zu allen Komponenten und eine einfache Handhabung und Bedienung

  • Eine großflächige Schutzabdeckung bietet Schutz während des Betriebs

  • Der stabile Stahlrahmen sorgt für sicheren Stand

  • Aufgrund der integrierten Rollen ist die Säge leicht zu transportieren und flexibel einsetzbar

  • Mit einem maximalen Gehrungswinkel von 90 Grad bietet sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten

  • Die hohe Leerlaufdrehzahl sorgt für schnelle und saubere Schnitte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz auf Baustellen, insbesondere beim Schneiden von großen Mauersteinen und Betonblöcken

  • Ideal für präzise und effiziente Schnitte in der Bauindustrie

Breite

1080 mm

Gehrungswinkel max.

0 Grad

Höhe

1700 mm

Leerlaufdrehzahl max.

928 U/min

Leistungsaufnahme

7,5 kW

Länge

2310 mm

Maschinengewicht

360 kg

Nennspannung

400 V

RoHS-konform

Ja

Scheibendurchmesser max.

900 mm

Schnittlänge max.

720 mm

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Tischbreite

720 mm

Tischlänge

800 mm

Trennscheibendurchmesser max.

900 mm

Typbezeichnung

JUMBO 900

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diamanttrennscheibe Longlife Baumaterialien Abrasiv

TSHB-DIA-LL-NASS-BAUMAT-B60/55-900

Für Nassschnitt