Block stone saw Jumbo 900 Clipper
Block stone saw Jumbo 900 Clipper
Art.-nr. 9501022924
EAN 4068362184147
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 1080 mm |
Maximale verstekhoek | 0 graden |
Hoogte | 1700 mm |
Maximaal onbelast toerental | 928 t/min |
Ingangsvermogen | 7,5 kW |
Lengte | 2310 mm |
Machinegewicht | 360 kg |
Nominale spanning | 400 V |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Max. schijfdiameter | 900 mm |
Maximale snijlengte | 720 mm |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Tafelbreedte | 720 mm |
Tafellengte | 800 mm |
Max. diameter doorslijpschijf. | 900 mm |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!