Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Blocco modulo VMBW03

Modulo preassemblato 3 con banco da lavoro
MODULO PREASSEMBLATO VMBW03

Cod. art. 0963560453

EAN 4053479442204

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Blocco modulo VMBW03

Cod. art. 0963560453
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
Premontato e pronto per l'installazione

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con binario di fissaggio del carico integrato


Altezza utile del copripassaruota: 420 mm


Con banco da lavoro estraibile integrato completo di morsa e base girevole


Per lavorare all'esterno del veicolo


3 cassetti verticali con frontale in alluminio e spazio per etichetta


e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto


Scaffale con anta in alluminio


Per un prelievo semplice di utensili e minuteria


Altezza chiuso 180 mm


Scaffale in alluminio


Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria


Scaffale con cassetti


Con 7 cassetti (misura 1)


Per organizzare in modo ordinato la minuteria


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Carico di 75 kg per cassetto verticale



Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali, i cassetti e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisori

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

VMBW03

Larghezza

1390 mm

Altezza

1310 mm

Profondità

382 mm

Capacità di carico cassetto longitudinale

75 kg

Peso prodotto (per pezzo)

81,000 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Materiale

Acciaio/alluminio

Modulo preassemblato compatibile con i seguenti costruttori/tipi di veicoli:
Produttore Modello/tipo/anno di produzione Lunghezza del veicolo
(in mm)
Alla riga 18 del
certificato
di registrazione
Interasse (in mm) Idoneo per lato guidatore Idoneo per lato passeggero
Citroën Nemo dal 2008 3864 2513
Citroën Berlingo L1H1 dal 2018 4403 2785
Citroën Berlingo L2H1 dal 2018 4753 2975
Citroën Jumpy L1H1 dal 2016 4609 2925
Citroën Jumpy L2H1 dal 2016 4959 3275
Citroën Jumpy L3H1 dal 2016 5309 3275
Citroën Jumper L1H1 dal 2006 4963 3000
Citroën Jumper L1H2 dal 2006 4963 3000
Citroën Jumper L2H1 dal 2006 5413 3450 x
Citroën Jumper L2H2 dal 2006 5413 3450 x
Citroën Jumper L3H2 dal 2006 5998 4035 x
Citroën Jumper L3H3 dal 2006 5998 4035 x
Citroën Jumper L4H2 dal 2006 6363 4035 L x
Citroën Jumper L4H3 dal 2006 6363 4035 L x
Dacia Dokker Express con paratia divisoria grigliata dal 2013 4363 2810
Dacia Dokker Express con paratia dal 2013 4363 2810
Fiat Doblò Cargo L1H1 dal 2018 4406 2755
Fiat Doblò Cargo Maxi L2H1 dal 2018 4756 3105
Fiat Fiorino dal 2008 3864 2513
Fiat Talento L1H1 dal 2016 con porte a battente 4998 3098
Fiat Talento L1H2 dal 2016 con porte a battente 4998 3098
Fiat Talento L2H1 dal 2016 con porte a battente 5398 3498
Fiat Talento L2H2 dal 2016 con porte a battente 5398 3498 x
Fiat Talento L1H1 dal 2016 con portellone a ribalta 4998 3098
Fiat Talento L2H1 dal 2016 con portellone a ribalta 5398 3498
Fiat Ducato L1H1 dal 2006 4963 3000
Fiat Ducato L1H2 dal 2006 4963 3000
Fiat Ducato L2H1 dal 2006 5413 3450 x
Fiat Ducato L2H2 dal 2006 5413 3450 x
Fiat Ducato L4H2 dal 2006 5998 4035 x
Fiat Ducato L4H3 dal 2006 5998 4035 x
Fiat Ducato L5H2 dal 2006 6363 4035 L x
Fiat Ducato L5H3 dal 2006 6363 4035 L x
Ford Connect L1H1 dal 2014 4420 2662
Ford Connect L2H1 dal 2014 4820 3062
Ford Courier H1 con paratia grigliata dal 2014 4157 2489
Ford Courier H1 con paratia dal 2014 4157 2489
Ford Custom L1H1 dal 2012 4972 2933
Ford Custom L1H2 dal 2012 4972 2933
Ford Custom L2H1 dal 2012 5340 3300 x
Ford Custom L2H2 dal 2013 5340 3300 x
Ford Transit L2H2 anteriore dal 2014 5531 3300 x
Ford Transit L2H3 anteriore dal 2014 5531 3300 x
Ford Transit L2H2 posteriore dal 2014 5531 3300 x
Ford Transit L2H3 posteriore dal 2014 5531 3300 x
Ford Transit L3H2 anteriore dal 2014 5981 3750 x
Ford Transit L3H3 anteriore dal 2014 5981 3750 x
Ford Transit L3H2 posteriore dal 2014 5981 3750 x
Ford Transit L3H3 posteriore dal 2014 5981 3750 x
Ford Transit L4H3 posteriore dal 2014 6704 3750J
Hyundai H350 L2H2 dal 2015 5515 3435 x
Hyundai H350 L3H2 dal 2015 6195 3670 x
Iveco Daily L1H1 dal 2014 5040 3000
Iveco Daily L2H1 dal 2014 5560 3520 x
Iveco Daily L2H2 dal 2014 5560 3520 x
Iveco Daily L3H2 dal 2014 5950 3520L x
Iveco Daily L4H2 dal 2014 7130 4100 x
Iveco Daily L4H3 dal 2014 7130 4100 x
Iveco Daily L5H3 dal 2014 7500 4100L x
MAN TGE nuovo tetto standard, media lunghezza, trazione anteriore dal 2017 5986 3640 x
MAN TGE nuovo tetto alto, media lunghezza, trazione anteriore dal 2017 5986 3640 x
MAN TGE nuovo tetto alto lungo, trazione anteriore dal 2017 6836 4490 x
MAN TGE nuovo tetto lungo, super-alto, trazione anteriore dal 2017 6836 4490 x
MAN TGE nuovo tetto alto extralungo. trazione anteriore dal 2017 7391 4490L
MAN TGE nuovo tetto super alto extralungo, trazione anteriore dal 2017 7391 4490L
MAN TGE nuovo tetto standard, media lunghezza, trazione posteriore/integrale dal 2018 5986 3640 x
MAN TGE nuovo tetto alto, media lunghezza, trazione posteriore/integrale dal 2018 5986 3640 x
MAN TGE nuovo tetto alto lungo, trazione posteriore/integrale dal 2018 6836 4490 x
MAN TGE nuovo tetto lungo extra alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 7391 4490L
MAN TGE nuovo tetto lungo super alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 7391 4490L
Mercedes Benz Citan corto dal 2012 3937 2313
Mercedes Benz Citan lungo dal 2012 4321 2697
Mercedes Benz Citan extra lungo dal 2012 4705 3081
Mercedes Benz Vito compatto L1H1 dal 2014 4895 3200
Mercedes Benz Vito lungo L2H1 dal 2014 5140 3200L
Mercedes Benz Vito extra lungo L3H1 dal 2014 5370 3430
Mercedes Benz Sprinter compatto, A1H1 dal 2018, trazione posteriore 5267 3250
Mercedes Benz Sprinter compatto, A1H2 dal 2018, trazione posteriore 5267 3250
Mercedes Benz Sprinter standard, A2H1 dal 2018, trazione posteriore 5932 3665 x
Mercedes Benz Sprinter standard, A2H2 dal 2018, trazione posteriore 5932 3665 x
Mercedes Benz Sprinter lungo, A3H2 dal 2018, trazione posteriore 6967 4325
Mercedes Benz Sprinter extra lungo, A4H2 dal 2018, trazione posteriore 7367 4325
Mercedes Benz Sprinter compatto tetto standard, A1H1 dal 2018, trazione anteriore 5267 3259
Mercedes Benz Sprinter compatto tetto alto, A1H2 dal 2018, trazione anteriore 5267 3259
Mercedes Benz Sprinter standard tetto standard, A2H1 dal 2018, trazione anteriore 5932 3924 x
Mercedes Benz Sprinter standard tetto alto, A2H2 dal 2018, trazione anteriore 5932 3924 x
Nissan NV200 H1 dal 2009 4400 2725
Nissan NV250 L1 dal 2019 4321 2697
Nissan NV250 L2 dal 2019 4705 3081
Nissan NV300 L1H1 dal 2014 con porte a battente 4998 3098
Nissan NV300 L1H2 dal 2014 con porte a battente 4998 3098
Nissan NV300 L2H1 dal 2014 con porte a battente 5398 3498
Nissan NV300 L2H2 dal 2014 con porte a battente 5398 3498 x
Nissan NV300 L1H1 dal 2014 con portellone a ribalta 4998 3098
Nissan NV300 L2H1 dal 2014 con portellone a ribalta 5398 3498
Nissan NV400 L1 H1 DAL 2010 5048 3182
Nissan NV400 L2 H2 anteriore dal 2010 5548 3682 x
Nissan NV400 L3 H2 anteriore dal 2010 6198 4332 x
Nissan NV400 L3 H2 posteriore dal 2010 6198 3682 x
Nissan NV400 L3 H2 traz posteriore dal 2010 6198 3682 x
Nissan NV400 L4 H2 posteriore dal 2010 6848 4332
Nissan NV400 L4 H2 traz posteriore dal 2010 6848 4332
Opel/Vauxhall Combo L1 H1 dal 2018 4403 2780
Opel/Vauxhall Combo L2H1 dal 2018 4753 2975
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 dal 2014 con porte a battente 4998 3098
Opel/Vauxhall Vivaro L1H2 dal 2014 con porte a battente 4998 3098
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 dal 2014 con porte a battente 5398 3498
Opel/Vauxhall Vivaro L2H2 dal 2014 con porte a battente 5398 3498 x
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 dal 2014 con portellone a ribalta 4998 3098
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 dal 2014 con portellone a ribalta 5398 3498
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L1H1 dal 2019 4609 2925
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L2H1 dal 2019 4959 3275
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L3H1 dal 2019 5309 3275
Opel/Vauxhall Movano L1 H1 dal 2010 5048 3182
Opel/Vauxhall Movano L2 H2 anteriore dal 2010 5548 3682 x
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 anteriore dal 2010 6198 4332 x
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 posteriore dal 2010 6198 3682 x
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 traz posteriore dal 2010 6198 3682 x
Opel/Vauxhall Movano L4 H2 posteriore dal 2010 6848 4332
Opel/Vauxhall Movano L4 H2 traz posteriore dal 2010 6848 4332
Peugeot Bipper dal 2008 3864 2513
Peugeot Partner L1H1 dal 2018 4403 2780
Peugeot Partner L2H1 dal 2018 4753 2975
Peugeot Expert L1H1 dal 2016 4609 2925
Peugeot Expert L2H1 dal 2016 4959 3275
Peugeot Expert L3H1 dal 2016 5309 3275
Peugeot Boxer L1H1 dal 2006 4963 3000
Peugeot Boxer L1H2 dal 2006 4963 3000
Peugeot Boxer L2H1 dal 2006 5413 3450 x
Peugeot Boxer L2H2 dal 2006 5413 3450 x
Peugeot Boxer L3H2 dal 2006 5998 4035 x
Peugeot Boxer L3H3 dal 2006 5998 4035 x
Peugeot Boxer L4H2 dal 2006 6363 4035 L x
Peugeot Boxer L4H3 dal 2006 6363 4035 L x
Renault Kangoo Compact L1H1 con paratia grigliata dal 2012 3829 2313
Renault Kangoo Compact L1H1 con paratia dal 2012 3829 2313
Renault Kangoo L2H1 con paratia grigliata dal 2008 4213 2697
Renault Kangoo L2H1 con paratia dal 2008 4213 2697
Renault Kangoo Maxi L3H1 dal 2010 4597 3081
Renault Trafic L1H1 con porte a battente dal 2014 4998 3098
Renault Trafic L1H2 con porte a battente dal 2014 4998 3098
Renault Trafic L2H1 con porte a battente dal 2014 5398 3498
Renault Trafic L2H2 con porte a battente dal 2014 5398 3498 x
Renault Trafic L1H1 con portellone a ribalta dal 2014 4998 3098
Renault Trafic L2H1 con portellone a ribalta dal 2014 5398 3498
Renault Master L1 H1 dal 2010 5048 3182
Renault Master L2 H2 anteriore da 2010 5548 3682 x
Renault Master L3 H2 anteriore da 2010 6198 4332 x
Renault Master L3 H2 posteriore dal 2010 6198 3682 x
Renault Master L3 H2 traz posteriore dal 2010 6198 3682 x
Renault Master L4 H2 posteriore dal 2010 6848 4332
Renault Master L4 H2 traz posteriore dal 2010 6848 4332
Toyota ProAce CITY L1H1 dal 2020 4403 2780
Toyota ProAce CITY L2H1 dal 2020 4753 2975
Toyota ProAce Compact dal 2016 4609 2925
Toyota ProAce L1 dal 2016 4959 3275
Toyota ProAce L2 dal 2016 5309 3275
Volkswagen Caddy L1H1 dal 2004 4405 2682
Volkswagen Caddy Maxi L2H1 dal 2007 4875 3002
Volkswagen Caddy 5 L1H1 dal 2020 4500 2755
Volkswagen Caddy 5 Maxi L2H1 dal 2020 4853 2970
Volkswagen T6 L1H1 dal 2015 4892 3000
Volkswagen T6 L2H1 dal 2015 5292 3400
Volkswagen T6.1 L1H1 dal 2019 4892 3000
Volkswagen T6.1 L2H1 dal 2019 5292 3400
Volkswagen Crafter, media lunghezza, tetto standard, trazione anteriore a partire dal 2017 5986 3640 x
Volkswagen Crafter, media lunghezza, tetto alto, trazione anteriore a partire dal 2017 5986 3640 x
Volkswagen Crafter lungo, tetto alto, trazione anteriore dal 2017 6836 4490 x
Volkswagen Crafter lungo, tetto super alto, trazione anteriore dal 2017 6836 4490 x
Volkswagen Crafter lungo, tetto extra alto, trazione anteriore dal 2017 7391 4490L
Volkswagen Crafter lungo, tetto super alto, trazione anteriore dal 2017 7391 4490L
Volkswagen Crafter media lunghezza, tetto standard, trazione posteriore/integrale dal 2018 5986 3640 x
Volkswagen Crafter media lunghezza, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 5986 3640 x
Volkswagen Crafter lungo, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 6836 4490 x
Volkswagen Crafter lungo, tetto extra alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 7391 4490L
Volkswagen Crafter lungo, tetto super alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 7391 4490L