Blocco modulo VMB460
Modulo preassemblato 25
MODULO PREASSEMBLATO VMB460
Cod. art. 0963560460
EAN 4046777205312
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con traversa distanziatrice
Altezza utile del copripassaruota: 420 mm
Due scaffali in alluminio
Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria
2 scaffali con vaschette
Con 10 vaschette (misura 2)
Per organizzare in modo ordinato la minuteria
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Vaschette in polipropilene
Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | VMB460 |
Larghezza | 1112 mm |
Altezza | 1400 mm |
Profondità | 382 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 31,800 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Materiale | Acciaio/alluminio |
| Modulo preassemblato compatibile con i seguenti costruttori/tipi di veicoli: | |||||
| Produttore | Modello/tipo/anno di produzione | Lunghezza del veicolo (in mm) Alla riga 18 del certificato di registrazione | Interasse (in mm) | Idoneo per lato guidatore | Idoneo per lato passeggero |
| Citroën | Nemo dal 2008 | 3864 | 2513 | ||
| Citroën | Berlingo L1H1 dal 2018 | 4403 | 2785 | ||
| Citroën | Berlingo L2H1 dal 2018 | 4753 | 2975 | ||
| Citroën | Jumpy L1H1 dal 2016 | 4609 | 2925 | ||
| Citroën | Jumpy L2H1 dal 2016 | 4959 | 3275 | ||
| Citroën | Jumpy L3H1 dal 2016 | 5309 | 3275 | ||
| Citroën | Jumper L1H1 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
| Citroën | Jumper L1H2 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
| Citroën | Jumper L2H1 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
| Citroën | Jumper L2H2 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
| Citroën | Jumper L3H2 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
| Citroën | Jumper L3H3 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
| Citroën | Jumper L4H2 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
| Citroën | Jumper L4H3 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
| Dacia | Dokker Express con paratia divisoria grigliata dal 2013 | 4363 | 2810 | ||
| Dacia | Dokker Express con paratia dal 2013 | 4363 | 2810 | ||
| Fiat | Doblò Cargo L1H1 dal 2018 | 4406 | 2755 | ||
| Fiat | Doblò Cargo Maxi L2H1 dal 2018 | 4756 | 3105 | ||
| Fiat | Fiorino dal 2008 | 3864 | 2513 | ||
| Fiat | Talento L1H1 dal 2016 con porte a battente | 4998 | 3098 | ||
| Fiat | Talento L1H2 dal 2016 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | x |
| Fiat | Talento L2H1 dal 2016 con porte a battente | 5398 | 3498 | ||
| Fiat | Talento L2H2 dal 2016 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x |
| Fiat | Talento L1H1 dal 2016 con portellone a ribalta | 4998 | 3098 | ||
| Fiat | Talento L2H1 dal 2016 con portellone a ribalta | 5398 | 3498 | ||
| Fiat | Ducato L1H1 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
| Fiat | Ducato L1H2 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
| Fiat | Ducato L2H1 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
| Fiat | Ducato L2H2 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
| Fiat | Ducato L4H2 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
| Fiat | Ducato L4H3 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
| Fiat | Ducato L5H2 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
| Fiat | Ducato L5H3 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
| Ford | Connect L1H1 dal 2014 | 4420 | 2662 | ||
| Ford | Connect L2H1 dal 2014 | 4820 | 3062 | ||
| Ford | Courier H1 con paratia grigliata dal 2014 | 4157 | 2489 | ||
| Ford | Courier H1 con paratia dal 2014 | 4157 | 2489 | ||
| Ford | Custom L1H1 dal 2012 | 4972 | 2933 | ||
| Ford | Custom L1H2 dal 2012 | 4972 | 2933 | x | x |
| Ford | Custom L2H1 dal 2012 | 5340 | 3300 | ||
| Ford | Custom L2H2 dal 2013 | 5340 | 3300 | x | x |
| Ford | Transit L2H2 anteriore dal 2014 | 5531 | 3300 | x | x |
| Ford | Transit L2H3 anteriore dal 2014 | 5531 | 3300 | x | x |
| Ford | Transit L2H2 posteriore dal 2014 | 5531 | 3300 | x | x |
| Ford | Transit L2H3 posteriore dal 2014 | 5531 | 3300 | x | x |
| Ford | Transit L3H2 anteriore dal 2014 | 5981 | 3750 | x | x |
| Ford | Transit L3H3 anteriore dal 2014 | 5981 | 3750 | x | x |
| Ford | Transit L3H2 posteriore dal 2014 | 5981 | 3750 | x | x |
| Ford | Transit L3H3 posteriore dal 2014 | 5981 | 3750 | x | x |
| Ford | Transit L4H3 posteriore dal 2014 | 6704 | 3750J | x | x |
| Hyundai | H350 L2H2 dal 2015 | 5515 | 3435 | x | x |
| Hyundai | H350 L3H2 dal 2015 | 6195 | 3670 | x | x |
| Iveco | Daily L1H1 dal 2014 | 5040 | 3000 | ||
| Iveco | Daily L2H1 dal 2014 | 5560 | 3520 | ||
| Iveco | Daily L2H2 dal 2014 | 5560 | 3520 | x | x |
| Iveco | Daily L3H2 dal 2014 | 5950 | 3520L | x | x |
| Iveco | Daily L4H2 dal 2014 | 7130 | 4100 | x | x |
| Iveco | Daily L4H3 dal 2014 | 7130 | 4100 | x | x |
| Iveco | Daily L5H3 dal 2014 | 7500 | 4100L | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto standard, media lunghezza, trazione anteriore dal 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto alto, media lunghezza, trazione anteriore dal 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto alto lungo, trazione anteriore dal 2017 | 6836 | 4490 | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto lungo, super-alto, trazione anteriore dal 2017 | 6836 | 4490 | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto alto extralungo. trazione anteriore dal 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto super alto extralungo, trazione anteriore dal 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto standard, media lunghezza, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 5986 | 3640 | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto alto, media lunghezza, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 5986 | 3640 | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto alto lungo, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 6836 | 4490 | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto lungo extra alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
| MAN | TGE nuovo tetto lungo super alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
| Mercedes Benz | Citan corto dal 2012 | 3937 | 2313 | ||
| Mercedes Benz | Citan lungo dal 2012 | 4321 | 2697 | ||
| Mercedes Benz | Citan extra lungo dal 2012 | 4705 | 3081 | ||
| Mercedes Benz | Vito compatto L1H1 dal 2014 | 4895 | 3200 | ||
| Mercedes Benz | Vito lungo L2H1 dal 2014 | 5140 | 3200L | ||
| Mercedes Benz | Vito extra lungo L3H1 dal 2014 | 5370 | 3430 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter compatto, A1H1 dal 2018, trazione posteriore | 5267 | 3250 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter compatto, A1H2 dal 2018, trazione posteriore | 5267 | 3250 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter standard, A2H1 dal 2018, trazione posteriore | 5932 | 3665 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter standard, A2H2 dal 2018, trazione posteriore | 5932 | 3665 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter lungo, A3H2 dal 2018, trazione posteriore | 6967 | 4325 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter extra lungo, A4H2 dal 2018, trazione posteriore | 7367 | 4325 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter compatto tetto standard, A1H1 dal 2018, trazione anteriore | 5267 | 3259 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter compatto tetto alto, A1H2 dal 2018, trazione anteriore | 5267 | 3259 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter standard tetto standard, A2H1 dal 2018, trazione anteriore | 5932 | 3924 | x | x |
| Mercedes Benz | Sprinter standard tetto alto, A2H2 dal 2018, trazione anteriore | 5932 | 3924 | x | x |
| Nissan | NV200 H1 dal 2009 | 4400 | 2725 | ||
| Nissan | NV250 L1 dal 2019 | 4321 | 2697 | ||
| Nissan | NV250 L2 dal 2019 | 4705 | 3081 | ||
| Nissan | NV300 L1H1 dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | ||
| Nissan | NV300 L1H2 dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | x |
| Nissan | NV300 L2H1 dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | ||
| Nissan | NV300 L2H2 dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x |
| Nissan | NV300 L1H1 dal 2014 con portellone a ribalta | 4998 | 3098 | ||
| Nissan | NV300 L2H1 dal 2014 con portellone a ribalta | 5398 | 3498 | ||
| Nissan | NV400 L1 H1 DAL 2010 | 5048 | 3182 | x | x |
| Nissan | NV400 L2 H2 anteriore dal 2010 | 5548 | 3682 | x | x |
| Nissan | NV400 L3 H2 anteriore dal 2010 | 6198 | 4332 | x | x |
| Nissan | NV400 L3 H2 posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
| Nissan | NV400 L3 H2 traz posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
| Nissan | NV400 L4 H2 posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
| Nissan | NV400 L4 H2 traz posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 dal 2018 | 4403 | 2780 | ||
| Opel/Vauxhall | Combo L2H1 dal 2018 | 4753 | 2975 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 dal 2014 con portellone a ribalta | 4998 | 3098 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 dal 2014 con portellone a ribalta | 5398 | 3498 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 dal 2019 | 4609 | 2925 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 dal 2019 | 4959 | 3275 | ||
| Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 dal 2019 | 5309 | 3275 | ||
| Opel/Vauxhall | Movano L1 H1 dal 2010 | 5048 | 3182 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Movano L2 H2 anteriore dal 2010 | 5548 | 3682 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 anteriore dal 2010 | 6198 | 4332 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 traz posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
| Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 traz posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
| Peugeot | Bipper dal 2008 | 3864 | 2513 | ||
| Peugeot | Partner L1H1 dal 2018 | 4403 | 2780 | ||
| Peugeot | Partner L2H1 dal 2018 | 4753 | 2975 | ||
| Peugeot | Expert L1H1 dal 2016 | 4609 | 2925 | ||
| Peugeot | Expert L2H1 dal 2016 | 4959 | 3275 | ||
| Peugeot | Expert L3H1 dal 2016 | 5309 | 3275 | ||
| Peugeot | Boxer L1H1 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
| Peugeot | Boxer L1H2 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
| Peugeot | Boxer L2H1 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
| Peugeot | Boxer L2H2 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
| Peugeot | Boxer L3H2 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
| Peugeot | Boxer L3H3 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
| Peugeot | Boxer L4H2 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
| Peugeot | Boxer L4H3 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
| Renault | Kangoo Compact L1H1 con paratia grigliata dal 2012 | 3829 | 2313 | ||
| Renault | Kangoo Compact L1H1 con paratia dal 2012 | 3829 | 2313 | ||
| Renault | Kangoo L2H1 con paratia grigliata dal 2008 | 4213 | 2697 | ||
| Renault | Kangoo L2H1 con paratia dal 2008 | 4213 | 2697 | ||
| Renault | Kangoo Maxi L3H1 dal 2010 | 4597 | 3081 | ||
| Renault | Trafic L1H1 con porte a battente dal 2014 | 4998 | 3098 | ||
| Renault | Trafic L1H2 con porte a battente dal 2014 | 4998 | 3098 | x | x |
| Renault | Trafic L2H1 con porte a battente dal 2014 | 5398 | 3498 | ||
| Renault | Trafic L2H2 con porte a battente dal 2014 | 5398 | 3498 | x | x |
| Renault | Trafic L1H1 con portellone a ribalta dal 2014 | 4998 | 3098 | ||
| Renault | Trafic L2H1 con portellone a ribalta dal 2014 | 5398 | 3498 | ||
| Renault | Master L1 H1 dal 2010 | 5048 | 3182 | x | x |
| Renault | Master L2 H2 anteriore da 2010 | 5548 | 3682 | x | x |
| Renault | Master L3 H2 anteriore da 2010 | 6198 | 4332 | x | x |
| Renault | Master L3 H2 posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
| Renault | Master L3 H2 traz posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
| Renault | Master L4 H2 posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
| Renault | Master L4 H2 traz posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
| Toyota | ProAce CITY L1H1 dal 2020 | 4403 | 2780 | ||
| Toyota | ProAce CITY L2H1 dal 2020 | 4753 | 2975 | ||
| Toyota | ProAce Compact dal 2016 | 4609 | 2925 | ||
| Toyota | ProAce L1 dal 2016 | 4959 | 3275 | ||
| Toyota | ProAce L2 dal 2016 | 5309 | 3275 | ||
| Volkswagen | Caddy L1H1 dal 2004 | 4405 | 2682 | ||
| Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 dal 2007 | 4875 | 3002 | ||
| Volkswagen | Caddy 5 L1H1 dal 2020 | 4500 | 2755 | ||
| Volkswagen | Caddy 5 Maxi L2H1 dal 2020 | 4853 | 2970 | ||
| Volkswagen | T6 L1H1 dal 2015 | 4892 | 3000 | ||
| Volkswagen | T6 L2H1 dal 2015 | 5292 | 3400 | ||
| Volkswagen | T6.1 L1H1 dal 2019 | 4892 | 3000 | ||
| Volkswagen | T6.1 L2H1 dal 2019 | 5292 | 3400 | ||
| Volkswagen | Crafter, media lunghezza, tetto standard, trazione anteriore a partire dal 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
| Volkswagen | Crafter, media lunghezza, tetto alto, trazione anteriore a partire dal 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
| Volkswagen | Crafter lungo, tetto alto, trazione anteriore dal 2017 | 6836 | 4490 | x | x |
| Volkswagen | Crafter lungo, tetto super alto, trazione anteriore dal 2017 | 6836 | 4490 | x | x |
| Volkswagen | Crafter lungo, tetto extra alto, trazione anteriore dal 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
| Volkswagen | Crafter lungo, tetto super alto, trazione anteriore dal 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
| Volkswagen | Crafter media lunghezza, tetto standard, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 5986 | 3640 | x | x |
| Volkswagen | Crafter media lunghezza, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 5986 | 3640 | x | x |
| Volkswagen | Crafter lungo, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 6836 | 4490 | x | x |
| Volkswagen | Crafter lungo, tetto extra alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
| Volkswagen | Crafter lungo, tetto super alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 7391 | 4490L | x | x |