Bloccaggio a sfera
Bloccaggio a sfera, plastica
Cod. art. 4952600202
EAN 4056807473222
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | I, B |
Lunghezza (l1) | 28 mm |
Lunghezza asola (l3) | 16 mm |
Larghezza (b1) | 47 mm |
Larghezza asola (b2) | 6,5 mm |
Altezza (h1) | 20 mm |
Distanza foratura (l2) | 37 mm |
Materiale | PA - Poliammide |
Colore | Nero |
Forza di serraggio max | 50 N |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |