Bloc prise 12/24V, 3 voies
Bloc prise 12/24V, 3 voies
STD3 - BLOC DE 3 PRISES 12-24V
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour une utilisation en intérieur
- Possibilité de connecter jusqu'à trois appareils électriques
- Diamètre par prise 21 mm
- Pour les branchements de 12 à 24 volts
- Courant nominal 16 A
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | STD3 |
Longueur | 85 mm |
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 33 mm |
Tension nominale | 12 V/DC |
Diamètre intérieur | 21 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,130 kg |