Bloc modulaire, modulaire
Bloc modulaire 28
MODULE-N°6-MSMB06
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
- Sous-structure avec panneau
- Etagère de stockage pour un stockage clair des outils et des petites pièces
- 2 étagères pour boîtes de stockage avec 7 boîtes de stockage (taille 2) et 10 boîtes de stockage (taille 3) pour le rangement clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Boîtes de stockage en polypropylène
Avec tapis antidérapant pour l'étagère de stockage et le cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MSMB06 |
Profondeur | 380 mm |
Largeur | 1668 mm |
Hauteur | 1135 mm |
Poids du produit (par pièce) | 53,900 kg |
Couleur | Gris basalte RAL 7012 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!