Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Bloc de nivellement de carrelage Big Pack Dans le seau de mélange

Bloc nivellement godet mélange Big Pack

Art. N° 0714610215

EAN 4065746410366

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Bloc de nivellement de carrelage Big Pack Dans le seau de mélange

Art. N° 0714610215
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
Pour le nivellement des carreaux en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
  • Les oreilles latérales génèrent une pression constante le long du joint, afin de garantir un résultat parfait jusqu'au durcissement de la colle.

  • Le croisillon peut être débloqué sous tension en exerçant une légère pression sur le côté afin de nettoyer ou corriger l'aspect des joints.
Indication

Ne peut s'utiliser qu'en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

385 mm

Hauteur

430 mm

Largeur

385 mm

Bloc de nivellement de carrelage Big Pack Dans le seau de mélange comprenant:
250 x
Croisillon de mise à niveau du carrelage

CRSPCE-LEVL

Description: Pour le nivellement des carreaux en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
Quantité: 250 x