Blinkleuchte LED 24 V universal
Blinkleuchte LED, erschütterungsresistent
LEUCHT-BLINK-ADR-HUBLADE-LED-24V
Art.-Nr. 081243 111
EAN 4038898439912
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Lebensdauer
LED-Technik
Erschütterungsresistent
Inklusive 12 cm Kabel
Kennzeichnung von Hubladebühnen nach § 53b Abs. 5
Datenblätter(X)
Für Bordnetze mit 24V
Länge | 136 mm |
Breite | 113 mm |
Höhe | 20 mm |
Bohrung | 6,5 mm |
Kabellänge | 12 cm |