Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blinkleuchte 12 V/24 V

Blinkleuchte
LEUCHT-BLINK-HUBLADE-12/24V

Art.-Nr. 081243 11
EAN 4011231776103
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
Universal, für Glühlampen

Inklusive 2 Glühlampen für 24V-Betrieb (5W/24V)

Kennzeichnung von Hubladebühnen nach § 53b Abs. 5

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

136 mm

Breite

113 mm

Höhe

20 mm

Bohrung

6,5 mm

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Lieferumfang

2 Glühlampen für 24 V-Betrieb (5W/24V)

Ersatzteile für dieses Produkt:
Glassockellampe

LAMP-W5W-W2,1X9,5D-12V-5W

FIRSTEC
Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
x 10 St.
Glassockellampe

LAMP-W2,1X9,5D-24V-5W

FIRSTEC
Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt
x 10 St.
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
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen