Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindstopfen SKINDICHT PS

Blindstopfen SKINDICHT PS
SKINDICHT BLK-M16X1,5 PS LICHTGRAU

Art.-Nr. 0967922216

EAN 4038898559887

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blindstopfen SKINDICHT PS

Art.-Nr. 0967922216

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Schutzart IP

IP 54

Temperaturbeständigkeit min./max.

-25 bis 60 °C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

PA - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen