Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindrosette

Blindrosette
TD-A2-FS-ROS-BLIND-MATT-D55MM

Art.-Nr. 0687155400

EAN 4053479360690

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blindrosette

Art.-Nr. 0687155400
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
Unsichtbare 2-Punkt-Verschraubung der Rosetten
  • Durch die 2-Punkt-Verschraubung erhält man den bestmöglichen Halt der Rosette

  • Passend zu den Edelstahl-Rosettengarnituren mit einem Ø 55 mm

  • Die Blindrosette hat keine Schutzfunktion

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Rosetten sind geeignet für die Abdeckung von BB- und PZ-Lochungen welche verschlossen werden sollen.

Lochung

Ungelocht

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

40-65 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen