Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15984 Senkkopf Edelstahl A2/A2
ISO 15984 Senkkopf Edelstahl A2/A2
NT-ISO15984-A2/A2-(8,5-10,0)-4,0X14,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Edelstahl A2; Dorn: Edelstahl A2
Die in EN ISO 15984 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Klemmbereich min./max. | 8,5-10,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Scherbruchlast | 2700 N |
Zugbruchlast | 3500 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4,0 x 14,0 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |