Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15984 Senkkopf Edelstahl A2/A2
ISO 15984 Senkkopf Edelstahl A2/A2
NT-ISO15984-A2/A2-(4,0-6,0)-5,0X10,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Edelstahl A2; Dorn: Edelstahl A2
Die in EN ISO 15984 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Klemmbereich min./max. | 4,0-6,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,1 mm |
Scherbruchlast | 4700 N |
Zugbruchlast | 5800 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 5,0 x 10,0 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |