Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15980 Senkkopf Stahl/Stahl

ISO 15980 Stahl verzinkt/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15980-ST/ST-(3,0-5,0)-3,0X8,0

Art.-Nr. 51457308
EAN 4056807086392
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
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Die in EN ISO 15980 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,3 mm

Kopfdurchmesser min./max. (dk min./max.)

5,4-6,3 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

3,0-5,0 mm

Bohrlochdurchmesser

3,1 mm

Scherbruchlast

950 N

Zugbruchlast

1100 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

3,0 x 8,0 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfwinkel

120 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen