Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

ISO 15980 Stahl verzinkt/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15980-ST/ST-(11,0-15,0)-5,0X20,0

Art.-Nr. 514575020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

Art.-Nr. 514575020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 15980 Senkkopf Stahl/Stahl
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

11,0-15,0 mm

Bohrlochdurchmesser

5,1 mm

Scherbruchlast

3100 N

Zugbruchlast

4000 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

5 x 20 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,950 g