ISO 15978 Senkkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(8,0-10,0)-4,8X14
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 8.0-10.0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Scherbruchlast | 1200 N |
Zugbruchlast | 1700 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4.8 x 14.0 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,696 g |