Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

ISO 15978 Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(5,0-7,0)-3,0X10

Art.-Nr. 093863010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

Art.-Nr. 093863010
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
ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,3 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

5,0-7,0 mm

Bohrlochdurchmesser

3,1 mm

Scherbruchlast

400 N

Zugbruchlast

550 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

3,0 x 10 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,833 g