Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

ISO 15978 Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(4,5-6,0)-5,0X10

Art.-Nr. 093865010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

Art.-Nr. 093865010
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
ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

4.0-6.0 mm

Bohrlochdurchmesser

5,1 mm

Scherbruchlast

1400 N

Zugbruchlast

2000 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

5.0 x 10.0 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,5 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen